外ネジ×ホース口アソー取扱停止中
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。<br />両口型になっており、切替バルブに最適です。<br />特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-9788材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状T形接続口径DR1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットエコー化成税込¥4,398~¥3,998~
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~
排水カップINAX(LIXIL)税込¥1,428~¥1,298~
立水栓カクダイ税込¥15,378~¥13,980~
銅手洗器カクダイ税込¥26,378~¥23,980~