8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径内・外ソケット アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異径内・外エルボ アソー CADデータあり
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異径内ネジチーズ アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アソー異径二方チーズ【RoHS】
エコ商品
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ 材質黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります