絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,547)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
  • カクダイ(3,088)
  • INAX(LIXIL)(2,429)
  • KVK(2,168)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,680)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,170)
  • GAONA(ガオナ)(866)
  • KITZ(キッツ)(826)
  • セキスイ(766)
  • オンダ製作所(622)
  • 未来工業(584)
  • ベン(546)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • リケン(505)
  • 東洋バルヴ(450)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁 CKD逆止弁CKD(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
769税込846特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKDパルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプCKD
14,375税込15,813
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズCKD
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材