節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ)
シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。
薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60
材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR
最高使用温度(℃)60
最高使用水温(℃)60以下
対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。