12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業 種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23] 最高温度(℃)230 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)PTFE
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質メインシール:OリングNBR 種類スイベルジョイント 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン)NBR 材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)ステンレス製 最高温度(℃)100 接続ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。 種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)鋼(鋼溶接) 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状エルボ 材質(本体)鋼溶接 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21] 最高温度(℃)100 接続フランジ(JIS10K) 材質(パッキン)NBR
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼溶接 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21] 最高温度(℃)100 接続フランジ(JIS10K) 材質(パッキン)NBR
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント 形状ストレート 材質(本体)鋼(鋼溶接) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140] 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 材質(パッキン)NBR
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります