2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)274.3 関連資料寸法図(0.02MB) パイプ外径(Φmm)38 適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
1本
879 税込967
翌々日出荷

L字型のオーバーフロー付パイプです。 長手はカットして使用できます。
仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0507-99
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります