配管・水廻り設備部材 :「塩ビ管 蛇口」の検索結果
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-95
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット
材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS
アズワン品番68-0508-85
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検、清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍、冷蔵保管庫など、屋内の排水管に適しています。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。