・接続部はナット回転式です。
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・接続部はナット回転式です。
材質PVC
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース長さ(m)0.8
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)0~50
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)68
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ホース長さ(cm)80
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(mm)1000
関連資料寸法図(0.07MB)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
・両端ナット付のホースです。
材質塩化ビニール
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
材質ABS/PVC/鉄線/NR
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)60
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.06MB)
1本
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線
長さ(mm)1000
タイプ40A用
ねじG1-1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
仕様●ナット高(mm):19●付属パッキン:平パッキン
材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30.5
ホース外径(Φmm)35
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS
アズワン品番68-0508-85
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
関連資料寸法図(0.03MB)
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。