適合TO-314、315、316、317共通
材質SUS304
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
適合TO-160、180共通
材質SUS304
厚さ(mm)12
適合内径(Φmm)94
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質SUS304
適合内径(Φmm)90
外径(mm)約92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。