TO-299用ECカゴ50SUGICO(スギコ)翌々日出荷
・枠が樹脂製です。
穴径(Φmm)1.5エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.03MB)エコマーク認定番号4128008
横引き流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
EC180 排水トラップ(排水プレート付)SUGICO(スギコ)4日以内出荷
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.03MB)直径×高さ(mm)180×200.3
SBK 180排水トラップSUGICO(スギコ)4日以内出荷
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.03MB)直径×高さ(mm)180×188
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズSUGICO(スギコ)5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
鉄鋳物ネジ込型流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE質量(kg)2.4寸法H(mm)152寸法D(mm)111寸法D1(mm)81.5寸法D2(mm)84.5寸法D3(mm)108ねじ径dR(Rc)1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型流しトラップSUGICO(スギコ)翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
鉄鋳物差込型共栓付流しトラップSUGICO(スギコ)4日以内出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PEパッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸型手洗器カクダイ税込¥18,678¥16,980