¥31,980~税込¥35,178~
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚

¥17,980税込¥19,778
1個
翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE質量(kg)2.4寸法H(mm)152寸法D(mm)111寸法D1(mm)81.5寸法D2(mm)84.5寸法D3(mm)108ねじ径dR(Rc)1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚

¥18,980~税込¥20,878~
1個
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。