・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状エルボ
使用流体水
材質塩化ビニール
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK
形状エルボ
使用流体水
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
L字型のパイプです。長手側はカットして使用できます。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)274.3
関連資料寸法図(0.02MB)
パイプ外径(Φmm)38
適合純正型番TO-943S/TO-944/TO-945S
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
L字型のオーバーフロー付パイプです。
適合TO-945S
材質PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
L字型のオーバーフロー付パイプです。
長手はカットして使用できます。
仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-99
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。