配管・水廻り設備部材 :「pv 管」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。