配管・水廻り設備部材 :「フート弁 25a」の検索結果
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。