69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CLVS16 エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5945 濃紺 質量(g)23 寸法R1/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】16 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29 呼び径(A)16A 最高使用温度(℃)60
1個
89 税込98
当日出荷

CLVS20 エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5947 濃紺 質量(g)32 寸法R3/4 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】20 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33 呼び径(A)20A 最高使用温度(℃)60
1個
99 税込109
当日出荷

YB1NB エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6898 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

CLVS25 エスロン クリーン継手 バルブソケット 25 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5948 濃紺 質量(g)47 寸法R1 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】25 寸法D(mm)【塩ビ管】44、【バルブソケット】40 呼び径(A)25A 最高使用温度(℃)60
1個
199 税込219
当日出荷

エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6910 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6408 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)33 最高使用温度(℃)40 H(mm)47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

形状ソケット 備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YB2FB エスロン YPボール F式本体PVCOリングEPDM20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6900 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

YB4FB エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6906 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
欠品中

YB4SB エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6908 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

YB4NB エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6907 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
欠品中

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手 トラスコ品番850-6407 材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C 形状エルボ 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40 H(mm)38
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

形状45°エルボ 備考Hの許容差は+5mm、-1mm
1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状90°エルボ 備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725 アズワン品番67-2353-14
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

CLVS30 エスロン クリーン継手 バルブソケット 30 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5949 濃紺 質量(g)66 寸法R11/4 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】30 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】46 呼び径(A)30A 最高使用温度(℃)60
1個
249 税込274
翌々日出荷

CLVS50 エスロン クリーン継手 バルブソケット 50 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5951 濃紺 質量(g)168 寸法R2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】50 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70 呼び径(A)50A 最高使用温度(℃)60
1個
599 税込659
翌々日出荷

CLVS65 エスロン クリーン継手 バルブソケット 65 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5952 濃紺 質量(g)272 寸法R21/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】65 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】87 呼び径(A)65A 最高使用温度(℃)60
1個
779 税込857
翌々日出荷

CLVS1H エスロン クリーン継手 バルブソケット 100 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5946 濃紺 質量(g)765 寸法R4 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】100 寸法D(mm)【塩ビ管】100、【バルブソケット】130 呼び径(A)100A 最高使用温度(℃)60
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6057 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)0.8(常温) 呼び径(A)150 アズワン品番64-5052-98 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

YB5SB エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6911 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

DTEF25 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6051 形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

DTEF15 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6048 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)15 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6059 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)0.8(常温) 呼び径(A)125 アズワン品番64-5053-01 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

YB3NB エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6904 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

YB2NB エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6901 形状ストレート 材質(本体)PVC 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル色オレンジ ハンドル形状T形 バルブ種類YPボールバルブ
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

DTEF80 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6055 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)80 アズワン品番64-5052-97 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング