ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボールバルブCEJN(セイン)税込¥4,838~¥4,398~