プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に
トラスコ品番216-4290
材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ
質量(g)61
使用温度範囲(℃)-5~60
六角対辺(mm)17
二面幅(mm)17
ホース寸法(mm)9(相手側)
六角対辺H1(mm)17
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。