配管・水廻り設備部材 :「トイレ案内表示」の検索結果
蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状。。コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能。。マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー
寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883
質量(kg)13.3
色クリアホワイト
対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。