配管・水廻り設備部材 :「アルミ フレキダクト」の検索結果
関連キーワード
アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
使用温度(℃)-30~200
最大静圧(Pa)+2500
最小曲半径0.58×dia
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
材質アルミ
内径(Φmm)54
使用温度(℃)-30~250
最大静圧(Pa)+3000
最小曲半径0.58×dia
呼び径(Φmm)50
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。