管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法A(°)15
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。