配管・水廻り設備部材 :「コタツ用ダクト」の検索結果
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。