7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114 質量(kg)4.9 耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
寸法(幅W×長さL)(mm)114×114 質量(kg)0.5 耐荷重(kN)5.0(500kgf)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

浴室・トイレの主排水に使用できます。 上フタの形状は逆U字型なので、ズレや踏み外れることがなく安全です。 本体部、上フタはさびにくいステンレス製です。
耐荷重(kN)1.5(150kgf)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。 ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6 グレー 耐荷重(kN)9.0(900kgf)
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。フリースタイルユニット。溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。 。ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。 。ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。 。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。 。タイルの150角タイプにピッタリと納まります。 。ユニット部はさびにくいステンレス製です。上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。
用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど 材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2) 寸法W(mm)144 耐荷重(kg)204 タイプ非防水縦引き 耐荷重(kN)2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります