検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)84.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)82接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)92.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)61接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸環 外ネジ昭和コーポレーション税込¥186¥169