69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。 使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 アズワン品番64-5126-37 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)196
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガス タイプ鉄配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ガスLPガス 材質鉄製 ガスの種類LPG
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続・床穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1 寸法C(mm)96.6(施工後)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

使用ガスLPガス 材質鉄製 適合ガスLPG
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)0.9kL/h(air) 作動時圧損(Pa)250
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)196
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 アズワン品番64-5126-41 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)230
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 アズワン品番64-5126-42 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)230
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

使用ガスLPガス 材質黄銅製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)230
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)84.6 寸法D(mm)46 寸法E(mm)F27 寸法B(mm)52.6 寸法C(mm)82 接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります