絞り込み
ブランド
  • SFA
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,862)
  • カクダイ(3,310)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,090)
  • INAX(LIXIL)(2,526)
  • KVK(2,252)
  • TOTO(2,058)
  • ミヤコ(1,679)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,162)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(887)
  • セキスイ(808)
  • オンダ製作所(616)
  • 未来工業(583)
  • ベン(541)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • リケン(498)
  • 東洋バルヴ(450)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック SFA排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシックSFA
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495最大揚程(m)10電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2吐出口径40mm×1 通気口40mm×1適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
排水圧送用ポンプ SFA排水圧送用ポンプSFA
7,990税込8,789
1個
13日以内出荷
VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます。一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です。流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です。サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。※取付工事はお客様でご対応ください。
種別サニスピード (サニアラーム)アズワン品番7-3895-11
サニアクセス3 SFAサニアクセス3SFA
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3耐用温度(℃)35

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材