絞り込み
ブランド
  • SFA
  • モノタロウ(189)
  • エスコ(4,470)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,965)
  • カクダイ(1,086)
  • INAX(LIXIL)(709)
  • TOTO(657)
  • セキスイ(617)
  • 未来工業(571)
  • GAONA(ガオナ)(426)
  • KVK(390)
  • SUGICO(スギコ)(381)
  • KITZ(キッツ)(336)
  • ミヤコ(333)
  • TBC(タブチ)(267)
  • アソー(217)
  • I-VALUE(213)
  • アカギ(204)
  • SK11(200)
  • ベンカン(191)
  • 前澤化成工業(181)
価格
価格で絞り込む
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材