配管・水廻り設備部材 :「コタツ用ダクト」の検索結果
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。