9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)40 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)75 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 形状ホースニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類チャンネルブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm)50 厚さ(mm)4.0 高さ(mm)100 アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類ホース継手 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 幅(mm)50 長穴(mm)13×40
1セット(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります