配管・水廻り設備部材 :「配管用炭素鋼鋼管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5~40 形状パイプ 長さ(m)4
1本
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります