6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.Eトラップ テクノブラック テクノテック 動画あり
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。 接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm 材質ABS(カップ・スロート:PP) 接続VP75・VU75 排水33L/分
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります