配管・水廻り設備部材 :「排水 管 洗浄 機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。
三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.7
有効内寸(mm)W667×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.2
有効内寸(mm)W609×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。