配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。
接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm
材質ABS(カップ・スロート:PP)
接続VP75・VU75
排水33L/分
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。