洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。
適合配管VP50・VU50
防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
仕様封水深/50mm
材質ABS
接続VU50・VP50
排水60L/分
色(本体)透明
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。