絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(190)
- GAONA(ガオナ)(911)
- INAX(LIXIL)(2,480)
- KITZ(キッツ)(917)
- KVK(2,266)
- RS PRO(1,275)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,080)
- SUGICO(スギコ)(525)
- TOTO(2,313)
- アカギ(516)
- エスコ(3,424)
- オンダ製作所(817)
- カクダイ(3,212)
- セキスイ(859)
- テクノフレックス(421)
- ベン(575)
- ミヤコ(1,668)
- リケン(495)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(615)
- ブランドをもっと見る
特価

減圧弁
日本精器¥9,898税込¥10,8881台当日出荷1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2ハンドル形状T形一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
2方向シリンダバルブ 40A
日本精器¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ピストン作動によりバルブを開閉させますので、確実にON-OFFします。バルブの開閉面積を調整出来ますので、流体の流量を調整することが出来ます。用途流体をON-OFFさせるバルブです。通電させるコイルにより流量を調整することが出来ます。トラスコ品番838-7732流体AE剤、AD剤、低粘度液体電圧(V)DC24使用圧力(MPa)0~0.7口径Rc11/2
2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ
日本精器¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら