絞り込み
使用流体
  • 空気空気(1)
  • 薬品薬品(1)
  • その他その他(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
ハンドル形状
  • T形(1)
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(29)
  • Festo(172)
  • KITZ(キッツ)(846)
  • PISCO(ピスコ)(94)
  • RS PRO(324)
  • アソー(182)
  • エスコ(638)
  • オンダ製作所(167)
  • カクダイ(78)
  • スリーエム工業(59)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(65)
  • フジキン(140)
  • フロンケミカル(101)
  • ベン(568)
  • ヨシタケ(297)
  • 大和バルブ(107)
  • 大阪サニタリー(62)
  • 東洋バルヴ(414)
  • 桑名金属工業(177)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 日本精器

    減圧弁

    日本精器
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。
    トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2ハンドル形状T形一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
  • 4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ

    日本精器
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • 2方向シリンダバルブ 40A 日本精器

    2方向シリンダバルブ 40A

    日本精器
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    ピストン作動によりバルブを開閉させますので、確実にON-OFFします。バルブの開閉面積を調整出来ますので、流体の流量を調整することが出来ます。
    用途流体をON-OFFさせるバルブです。通電させるコイルにより流量を調整することが出来ます。トラスコ品番838-7732流体AE剤、AD剤、低粘度液体電圧(V)DC24使用圧力(MPa)0~0.7口径Rc11/2
  • 2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ

    日本精器
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    25日以内出荷
    有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。
    用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ