配管・水廻り設備部材 :「エアー継ぎ手」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)6.5 形状三方継手
1個
699 税込769
当日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)8.5 形状三方継手
1個
759 税込835
当日出荷

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります