7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。 材質亜鉛
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。 材質黄銅 適合品番649-830、649-821、GA-KW026
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。 付属品専用キー 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。 材質黄銅 取付ねじW24山20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。 材質亜鉛、黄銅 取付ねじW24山20
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります