指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガス都市ガス
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)13
使用ガス都市ガス
ホース外径(Φmm)18
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガスLPガス
ホース外径(Φmm)15
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。