配管・水廻り設備部材 :「シャワー 切り替え 水栓」の検索結果
シャワー付きのペット用双口水栓です。
使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。
シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
アズワン品番64-5156-40
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5158-49
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色ブルー
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂
色レッド
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
接続ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-60
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
取付穴径(Φmm)35~38
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-61
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~35
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。