配管・水廻り設備部材 :「ステンレス管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。 材質シリコン(Si)
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。 形状ヘルール継手
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 配管や部品と接続しない場合など、末端をふさぐ際に便利です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管の止水用キャップです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端がヘルール接続式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。 形状ヘルールエルボ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のチーズです。 形状ヘルールチーズ
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端がヘルール接続式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。 材質ステンレス(SUS316L) 形状ヘルールエルボ
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。 形状ヘルール継手 メッシュ40
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のチーズです。 材質ステンレス(SUS316L) 形状ヘルールチーズ
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が溶接式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の片ヘルールエルボです。 形状ヘルールエルボ
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE) 内径(Φmm)23.2 外径(Φmm)50.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。 材質シリコン(Si)
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)72.5 外径(Φmm)91
1個
779 税込857
6日以内出荷

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)59.7 外径(Φmm)77.5
1個
719 税込791
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)23.2 外径(Φmm)50.5
1個
409 税込450
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 通常のヘルール継手より寸法が長いため、タンクなどに溶接する際に施工がしやすいです。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のロングヘルール継手です。 材質SUS304
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。 形状レデューサー
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。 弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。 金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。 形状レデューサー
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1個ほか
229 税込252
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス アズワン品番64-5150-79
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります