23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)400
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
6日以内出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用温度(℃)60
1セット(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1個ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高強度ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(VND629ET) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1個ほか
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1個ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 特殊充填材によりクリープ力が高く、割れ防止用パッキンとして便利です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用の充填材入PTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂(T/9007-LC) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
809 税込890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1個ほか
229 税込252
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります