3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング