配管・水廻り設備部材 :「排水 管 ホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー 材質ABS樹脂、ポリプロピレン アズワン品番64-5155-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー 材質黄銅、ポリプロピレン アズワン品番64-5155-87
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5150-78
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用 アズワン品番64-5158-40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス アズワン品番64-5150-79
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60
1個
399 税込439
当日出荷

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)400
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm)500
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 長さ(mm)ジャバラ:約590 形状Sトラップ 呼び径32 内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ) 使用温度(℃)1~50 パイプ外径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 呼び径40 芯ずれ幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。 材質エチレンプロピレンゴム
1個
459 税込505
当日出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります