下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
長さ(mm)ジャバラ:約590
形状Sトラップ
呼び径32
内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)
使用温度(℃)1~50
パイプ外径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。
排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。
付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。
排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。
呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。
用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。
材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部が金属製のため丈夫です。
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質黄銅、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。