配管・水廻り設備部材 :「横水栓 20mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります