22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-11 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様ネジなしパイプ 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-30 取付ねじサイズW22
1個
309 税込340
当日出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GAONA(ガオナ)ガオナ Sパイプ
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ長(mm)200 アズワン品番64-5157-51 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-48 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。 取付ねじサイズW26 付属品パッキン 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-85
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ長(mm)180 アズワン品番64-5157-15 パイプ外径(Φmm)16
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 機能水ハネ防止 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-BA003 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-74 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-67 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります