配管・水廻り設備部材 :「給水 管 止 水 栓」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合
材質フッ素樹脂
色グレー
使用温度(℃)-100~260
寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。