配管・水廻り設備部材 :「自動止 水栓」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)1~80 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品単3形アルカリ乾電池2本 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05~0.74 使用温度(℃)1~70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 使用温度(℃)1~50 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200~ 検知距離(mm)約130~160ミリ 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~40 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質ステンレス、黄銅 使用温度(℃)1~85 使用圧力(MPa)0.1~0.75 呼び径13
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ホース長さ(m)0.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります