19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。 材質 呼び寸法(mm)20 アズワン品番64-5156-87 六角レンチ(mm)16
1個
999 税込1,099
当日出荷

木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質亜鉛 取付ビスピッチ(mm)20
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 材質ABS樹脂 付属品ビス 取付ビスピッチ(mm)20 アイボリー
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。 付属品赤ビス 材質黄銅 呼び径(mm)20 呼び径20 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂 ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅 シルバー アズワン品番64-5158-05 適合穴径(Φmm)13~20 はさみ込み厚さ(mm)5~35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
6日以内出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、ステンレス 取付ビスピッチ(mm)20
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付ビスピッチ(mm)20
1セット(10個)ほか
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂 ホワイト 取付ビスピッチ(mm)20
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト 取付ビスピッチ(mm)20
1個
699 税込769
6日以内出荷

◆洗濯機トラップの封水切れによる害虫の侵入や臭いにおいを防ぎます。◆賃貸の一室をオフィスとして使用する際や未入居の間など、長期間洗濯機を使わない場合におすすめです。◆トラップ用エルボを取外して設置します。◆蓋をはめるだけなので簡単に取付け・取外しができます。◆ほとんどのメーカーの洗濯機パン(外形Φ142)に設置できます。
用途虫やにおいがあがってくるのを防ぐ洗濯機トラップ用フタです。長期間しようしないときに。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)156(上部)×146(下部)×20(厚さ) 適合外径(Φmm)142
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります