29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-54
1個
619 税込681
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-78
1個
579 税込637
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-87
1個
639 税込703
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-76
1個
639 税込703
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-65
1個
719 税込791
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-66
1個
709 税込780
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-75
1個
649 税込714
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-89
1個
799 税込879
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用 材質黄銅
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースの10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
1セット(10本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.8 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります